text.skipToContent text.skipToNavigation

Pištoľový impulzný kľúč Red Rooster 1/4„ šesťhran 10-18Nm 1/4“ PT 4600RPM

Položka č. RRI-40ATRE
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 4600
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 18
Maximálny uťahovací moment (Nm) 18
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 4600
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 18
Maximálny uťahovací moment (Nm) 18
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 222
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 920

Čísla materiálu

Položka č. RRI-40ATRE
EAN 8717981203857
UBB 500619071144
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu RRI-40AT
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.