Impulzné kľúče
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
Impulzné kľúče
1X202469
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
Pištoľový impulzný kľúč bez vypínania Red Rooster 3/8„ štvorhran 22-35Nm 1/4“ PT 6200RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
1X202469
Hmotnosť stroja (kg)
1.16
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
35
Maximálny uťahovací moment (Nm)
35
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hmotnosť stroja (kg)
1.16
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
35
Maximálny uťahovací moment (Nm)
35
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
10
Značka
Red Rooster
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1X202469
EAN
8717981326563
UBB
500636704057
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-60X