Impulzné kľúče
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
Rázové uťahováky
RRI-100RED
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
Pištoľový impulzný kľúč bez vypínania Red Rooster 1/2„ štvorhranný náhon 85-120Nm 1/4“ PT 5300RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
RRI-100RED
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
5300
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
120
Maximálny uťahovací moment (Nm)
120
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
5300
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
120
Maximálny uťahovací moment (Nm)
120
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
14
Požadovaný objem vzduchu
522
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1850
HS kód
84671110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-100RED
EAN
8717981204007
UBB
500619066607
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-100