Impulzné kľúče
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
Impulzné kľúče
0G841259
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
Pištoľový impulzný kľúč bez vypínania 1/4„ šesťhran 20-30Nm 1/4“ PT 6200RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
0G841259
Hmotnosť stroja (kg)
1
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
30
Maximálny uťahovací moment (Nm)
30
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hmotnosť stroja (kg)
1
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
30
Maximálny uťahovací moment (Nm)
30
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
8
Značka
Red Rooster
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0G841259
EAN
8717981326570
UBB
500636721044
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-60AX