Impulzné kľúče
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
Impulzné kľúče
RRI-90RED
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
Pištoľový impulzný kľúč bez vypínania 1/2„ štvorhranný náhon 64-90Nm 1/4“ PT 5400RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
RRI-90RED
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
5400
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
90
Maximálny uťahovací moment (Nm)
90
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
5400
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
90
Maximálny uťahovací moment (Nm)
90
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
12
Požadovaný objem vzduchu
498
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-90RED
EAN
8717981203994
UBB
500619079576
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-90