Impulzné kľúče
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
Impulzné kľúče
2Q144432
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
Pištoľový impulzný kľúč 3/4„ štvorhranný pohon 230-450Nm 3/8“ PT 3000RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
2Q144432
Hmotnosť stroja (kg)
4.25
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/4 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
450
Maximálny uťahovací moment (Nm)
450
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hmotnosť stroja (kg)
4.25
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/4 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
450
Maximálny uťahovací moment (Nm)
450
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
20
Značka
Red Rooster
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2Q144432
EAN
8717981280643
UBB
500636722604
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-200T