text.skipToContent text.skipToNavigation

Pištoľový impulzný kľúč 3/4„ štvorhranný pohon 180-255Nm 1/4“ PT 2700RPM

Položka č. RRI-180TRE
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 2700
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 255
Maximálny uťahovací moment (Nm) 255
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 2700
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 255
Maximálny uťahovací moment (Nm) 255
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 18
Požadovaný objem vzduchu 732
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 3800

Čísla materiálu

Položka č. RRI-180TRE
EAN 8717981207701
UBB 500619067696
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu RRI-180T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.