Impulzné kľúče
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
Impulzné kľúče
RRI-180RED
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
Pištoľový impulzný kľúč 3/4„ štvorhranný pohon 180-255Nm 1/4“ PT 2700RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
RRI-180RED
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
2700
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
255
Maximálny uťahovací moment (Nm)
255
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
2700
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
255
Maximálny uťahovací moment (Nm)
255
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
18
Požadovaný objem vzduchu
732
Značka
Red Rooster
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-180RED
EAN
8717981207695
UBB
500619067514
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-180