Impulzné kľúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Rázové uťahováky
RRI-150TRE
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
Pištoľový impulzný kľúč 3/4„ štvorhranný pohon 165-210Nm 1/4“ PT 3700RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
RRI-150TRE
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
3700
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
210
Maximálny uťahovací moment (Nm)
210
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
3700
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
210
Maximálny uťahovací moment (Nm)
210
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
16
Požadovaný objem vzduchu
696
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
3100
HS kód
84671110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-150TRE
EAN
8717981204199
UBB
500619067282
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-150T