Impulzné kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
Impulzné kľúče
RRI-150RED
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
Pištoľový impulzný kľúč 3/4„ štvorhranný náhon 165-210Nm 1/4“ PT 3700RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
RRI-150RED
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
3700
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
210
Maximálny uťahovací moment (Nm)
210
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
3700
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
210
Maximálny uťahovací moment (Nm)
210
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
16
Požadovaný objem vzduchu
696
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
3050
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-150RED
EAN
8717981204021
UBB
500619067100
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-150