text.skipToContent text.skipToNavigation

Pištoľový impulzný kľúč 1/4„ so šesťhranným pohonom 20-30Nm 1/4“ PT 6200RPM

Položka č. RRI-60ATRE
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 6200
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 30
Maximálny uťahovací moment (Nm) 30
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 6200
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 30
Maximálny uťahovací moment (Nm) 30
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 372
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 1000

Čísla materiálu

Položka č. RRI-60ATRE
EAN 8717981203871
UBB 500619074114
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu RRI-60AT
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.