Impulzné kľúče
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
Impulzné kľúče
RRI-50ATRE
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
Pištoľový impulzný kľúč 1/4„ so šesťhranným pohonom 16-26Nm 1/4“ PT 7200RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
RRI-50ATRE
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
7200
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
26
Maximálny uťahovací moment (Nm)
26
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
7200
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
26
Maximálny uťahovací moment (Nm)
26
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
318
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
920
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-50ATRE
EAN
8717981203864
UBB
500619072399
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-50AT