text.skipToContent text.skipToNavigation

Pištoľový impulzný kľúč 1/2„ štvorhranný náhon 64-90Nm 1/4“ PT 5400RPM

Položka č. RRI-90TRED
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 5400
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 90
Maximálny uťahovací moment (Nm) 90
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 5400
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 90
Maximálny uťahovací moment (Nm) 90
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 12
Požadovaný objem vzduchu 498
Značka Red Rooster

Čísla materiálu

Položka č. RRI-90TRED
EAN 8717981204168
UBB 500619079659
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu RRI-90T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.