Sponkovačky
Všetky kategórie
Brands
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
Zošívanie & sponkovanie
Sponkovačky
6C585643
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
Pištoľ na zošívačky Metabo DKG 80/16 Dkg 80/16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6C585643
Hmotnosť
780
Max. prevádzkový tlak (bar)
7
Dĺžka sponky pri šírke 4 mm (mm)
4 - 16
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Min. prevádzkový tlak (bar)
5
Vhodné pre svorky
Áno
Značka
Metabo
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hmotnosť
780
Max. prevádzkový tlak (bar)
7
Dĺžka sponky pri šírke 4 mm (mm)
4 - 16
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Min. prevádzkový tlak (bar)
5
Vhodné pre svorky
Áno
Značka
Metabo
Model
DKG 80/16
Type
DKG 80/16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6C585643
EAN
4007430245953
UBB
500658586937
UNSPSC
42272202
Číslo materiálu výrobcu
601564500