Pilové kotúče
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
Sústruženie
Pilové kotúče
T6161.125.222
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
Tyrolit Kotúčová píla 474775 125 x 2 x 22,23
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
T6161.125.222
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
2
Priemer kotúča (mm)
125
Priemer otvoru
22.2
Vhodné na suché použitie
Áno
Značka
Tyrolit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
2
Priemer kotúča (mm)
125
Priemer otvoru
22.2
Vhodné na suché použitie
Áno
Značka
Tyrolit
Váha kusu (g)
40
Model
C3
Type
Diamond Cutting Saw Blade
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
T6161.125.222
EAN
9003174747758
UBB
500504320903
UNSPSC
23242113
Číslo materiálu výrobcu
474775