text.skipToContent text.skipToNavigation

PFERD Combi Disc Aluminum Oxide 100 Grit Coarse Flat 19000RPM 50mm


Položka č. 9W494469
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 7500
Priemer 50
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 50
Materiál nosiča Netkaná látka
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 7500
Priemer 50
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 50
Materiál nosiča Netkaná látka
Granulácia 100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Vhodné pre drevo Nie
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Corundum
Vhodné pre pórobetón Nie
Rozptyl Open
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Klapkový kotúč Nie
Značka Pferd
Type Combi Disc

Čísla materiálu

Položka č. 9W494469
EAN 4007220266618
UBB 500583971964
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 42761501
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.