Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šesťhranné kľúče
Šesťhranné kľúče - sady
P0156.040.002
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
PB Swiss Tools Dlhý šesťhranný kľúč 4mm krížová rukoväť z pružinovej ocele 150mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
P0156.040.002
Celková dĺžka (mm)
Dizajn
Pravouhlé
Šírka kľúča (mm)
4
Dĺžka dlhej nohy (mm)
150
S guľovou hlavou
Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm)
9
Značka
Pb swiss tools
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
150
Dizajn
Pravouhlé
Šírka kľúča (mm)
4
Dĺžka dlhej nohy (mm)
150
S guľovou hlavou
Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm)
9
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
17
HS kód
8204110000
Model
PB 2212 L RB
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
P0156.040.002
EAN
7610733243624
UBB
500620079227
UNSPSC
27111710
Číslo materiálu výrobcu
PB 2212.L 4 YE