aw3
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Držiaky bitov
P0430.130.060
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
PB Švajčiarsky nemagnetický nástrčný kľúč E6.200 1/4“ 13x 60 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
P0430.130.060
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
13
Dĺžka (mm)
60
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Magnetické
Nie
Rozmery (mm)
13
Dvojitá šesťhranná vložka
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
13
Dĺžka (mm)
60
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Magnetické
Nie
Rozmery (mm)
13
Dvojitá šesťhranná vložka
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
38
Type
Hexagon Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
P0430.130.060
EAN
7610733060573
UBB
500502092413
UNSPSC
27112809
Číslo materiálu výrobcu
PB E6.200/13