Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Príslušenstvo
P0343.454.050
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
PB Swiss Tools Príslušenstvo PB 454
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
P0343.454.050
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
1/4 palca
Typ na strane nástroja
Šesťhranný (samec)
Typ na strane zásuvky
Štvorec (muž)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky
1/4 palca
Typ na strane nástroja
Šesťhranný (samec)
Typ na strane zásuvky
Štvorec (muž)
Štvorhranná tyč
6,3 mm (1/4 palca)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja
1/4 palca
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
15
HS kód
8207903000
Type
Adapter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
P0343.454.050
EAN
7610733045068
UBB
417125856720
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
PB 454.