Bit šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bit šrubováky
0H572051
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
Wera 300 Ukazovateľ krútiaceho momentu 2,5 mm Hex Plus hrot 2Nm viaczložková rukoväť 170mm
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
0H572051
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
170
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
Iné
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
2 - 2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Celková dĺžka (mm)
170
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
Iné
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
2 - 2
Korekčná konzistentná veličina
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Áno
So stupnicou
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
82054000
Model
300
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0H572051
EAN
4013288096432
UBB
500643584633
UNSPSC
27112814
Číslo materiálu výrobcu
05027911001