text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Skrutkovače pre elektroniku PB 8129.1,2-40


Electronics screwdrivers with turnable head for Pentalobe®-screws precise, dimensionally accurate points, optimal fit in the screws two-component handle with soft casing, comfortable handling color-coded turnable head, for fine screwing and tuning work and quick profile recognition special alloy based on spring steel, exceptional elasticity together with high hardness laser inscribed with serial number, lifetime guarantee

Položka č. 6Z779892
Skrutkovací systém Iné
Izolácia Áno
Hmotnosť 9
Celková dĺžka (mm) 133
Dĺžka čepele (mm) 40
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Izolácia Áno
Hmotnosť 9
Celková dĺžka (mm) 133
Dĺžka čepele (mm) 40
Materiálová rukoväť Plast
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Materiál čepele Chróm-vanádový molybdén (CVM)
Otočný uzáver Áno
S ochranou proti pretáčaniu Áno

Popis

Electronics screwdrivers with turnable head for Pentalobe®-screws precise, dimensionally accurate points, optimal fit in the screws two-component handle with soft casing, comfortable handling color-coded turnable head, for fine screwing and tuning work and quick profile recognition special alloy based on spring steel, exceptional elasticity together with high hardness laser inscribed with serial number, lifetime guarantee

Čísla materiálu

Položka č. 6Z779892
EAN 7610733269884
UBB 500710155937
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu PB 8129.1,2-40
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.