Nedtrain Oud
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
Sekáče & demolačné náradie
Sekáče, kov
Dierovacie nástroje
P0242.025.001
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
PB Švajčiarsky bezpečnostný závitník na perá 715 Ø7mm hrot Ø2,5mm 110mm
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
P0242.025.001
Priemer šachty (mm)
7
Dĺžka (mm)
110
Materiál
Iné
Priemer hrotu (mm)
2.5
Tvar stopky
Okrúhly
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
22
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
7
Dĺžka (mm)
110
Materiál
Iné
Priemer hrotu (mm)
2.5
Tvar stopky
Okrúhly
Značka
Pb swiss tools
Váha kusu (g)
22
Model
PB 715
Type
Pin Punch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
P0242.025.001
EAN
7610733004720
UBB
417116100427
UNSPSC
27111505
Číslo materiálu výrobcu
PB 715.2,5