text.skipToContent text.skipToNavigation

PARA TOOL CASE 43.000- 5471.000.031


Made of cowhide / HDPE. Black. Case body with aluminium edge reinforcement. Partially folding front and rear wall. With 9 or 11 fixed loops. Fixed middle wall with 19 fixed loops. Side walls with 4 loops. Holding strap for spirit level under handle. Front pouch. Sturdy handle. Base tray. Lockable Parat plug-in locks. 2 press locks. Ring caps for attaching a shoulder strap (not included in the scope of supply)Particular benefits:Side walls and bottom part made of double-wall HDPE plastic, therefore extremely sturdy and moisture-resistant

Položka č. W0445.005.471
Farba čierna
Šírka 510
Dizajn Bag
Výška 400
Hĺbka 250
Ambalat la 1

technické údaje

Farba čierna
Šírka 510
Dizajn Bag
Výška 400
Hĺbka 250
Trieda kvality Iné
Materiál Leather
Zámok s visiacim zámkom Nie
Valcované Nie
S ramenným popruhom Nie
Signálne červená Nie
So zámkom Áno
Odnímateľný zásobník Nie
Celkový počet priehradiek 1
S penou Nie
S rozdeľovačom Nie
S teleskopickou rukoväťou Nie
Značka Parat
Váha kusu (g) 4700
HS kód 42029180
Model KINGSIZE PLUS
Type Tool Bag

Popis

Made of cowhide / HDPE. Black. Case body with aluminium edge reinforcement. Partially folding front and rear wall. With 9 or 11 fixed loops. Fixed middle wall with 19 fixed loops. Side walls with 4 loops. Holding strap for spirit level under handle. Front pouch. Sturdy handle. Base tray. Lockable Parat plug-in locks. 2 press locks. Ring caps for attaching a shoulder strap (not included in the scope of supply)Particular benefits:Side walls and bottom part made of double-wall HDPE plastic, therefore extremely sturdy and moisture-resistant

Čísla materiálu

Položka č. W0445.005.471
EAN 4006793471313
UBB 500505298041
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 5471000031
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.