text.skipToContent text.skipToNavigation

Panel na náradie Gedore 1450-L


Ďalšie panely je možné pridať v oboch smeroch, so špeciálnymi dištančnými prvkami pre montáž na stenu, Vyrobené z pevného oceľového plechu s hrúbkou 1,5 mm, všetky 4 hrany sú skosené, Euro perforácia 10 x 38 mm, Rozmery: D 987 x V 493 mm, modrá prášková farba GEDORE, náradie nie je súčasťou dodávky, dodávka bez náradia

Položka č. G2003.561.711
Farba Modrá
Šírka 493
Výška 493
Typ príslušenstva/komponentov Perforovaný panel
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Šírka 493
Výška 493
Typ príslušenstva/komponentov Perforovaný panel
Materiál Oceľ
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Vhodné pre perforovanú zadnú dosku Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 6000
Model 1450 L
Type Tool Panel

Popis

Ďalšie panely je možné pridať v oboch smeroch, so špeciálnymi dištančnými prvkami pre montáž na stenu, Vyrobené z pevného oceľového plechu s hrúbkou 1,5 mm, všetky 4 hrany sú skosené, Euro perforácia 10 x 38 mm, Rozmery: D 987 x V 493 mm, modrá prášková farba GEDORE, náradie nie je súčasťou dodávky, dodávka bez náradia

Čísla materiálu

Položka č. G2003.561.711
EAN 4010886561713
UBB 240188075115
UNSPSC 24112401
Číslo materiálu výrobcu 5617110
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.