Horkovzdušné pištole & lepidlá
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
9K403205
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
Hot air gun HL 1620 S 1600 W 300/500 degC 240 / 450 l/min STEINEL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9K403205
Šírka (mm)
86
Výška (mm)
200
Frekvencia (Hz)
50 - 60
S reguláciou teploty
Áno
Dĺžka (mm)
252
Teplota (°C)
300 - 500
Menovitá spotreba energie (W)
1600
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka (mm)
86
Výška (mm)
200
Frekvencia (Hz)
50 - 60
S reguláciou teploty
Áno
Dĺžka (mm)
252
Teplota (°C)
300 - 500
Menovitá spotreba energie (W)
1600
Hmotnosť stroja (kg)
0.717
Objem vzduchu (l/min)
450
Regulácia prietoku vzduchu
Pozície
Napájacie napätie (V)
220 - 230
S indikáciou teploty
Nie
Type
HL 1620 S
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9K403205
EAN
4007841351106
UBB
500583822977
UNSPSC
27112717
Číslo materiálu výrobcu
351106