Recently purchased items
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
8V243876
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
Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 12 mm l1 92 mm l2 40 mm external thread GANTER
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8V243876
Dizajn
Rukoväť páky
Výška
64
Typ príslušenstva/komponentov
Rukoväť páky
Dĺžka závitu (mm)
40
Priemer
24
Dĺžka (mm)
92
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Rukoväť páky
Výška
64
Typ príslušenstva/komponentov
Rukoväť páky
Dĺžka závitu (mm)
40
Priemer
24
Dĺžka (mm)
92
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
12
S guľovým gombíkom
Nie
Metrické
Áno
Kónická
Áno
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Značka
Ganter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8V243876
EAN
4045525156821
UBB
500583652846
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
300-92-M12-40-SW