Svorkové páky, zdvíhacie, vysoké
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
7Z500577
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
Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 10 mm l1 78 mm l2 32 mm external thread GANTER
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Z500577
Dizajn
Rukoväť páky
Výška
54
Typ príslušenstva/komponentov
Rukoväť páky
Dĺžka závitu (mm)
32
Priemer
21
Dĺžka (mm)
78
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Rukoväť páky
Výška
54
Typ príslušenstva/komponentov
Rukoväť páky
Dĺžka závitu (mm)
32
Priemer
21
Dĺžka (mm)
78
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
10
S guľovým gombíkom
Nie
Metrické
Áno
Kónická
Áno
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Značka
Ganter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Z500577
EAN
4045525152243
UBB
500583378467
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
300-78-M10-32-SW