text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

POP® PNT310X Pákový nástroj na vreteno


Professional Lever Tool Setting capacity M10 steel and M8 stainless steel. Professional standard, heavy duty steel construction. Quick-change mandrel and nosepiece design. Quick-reverse spin arm for fast withdrawal from set inserts. Stroke adjustment with scale display. Adjustable mandrel protrusion. Supplied with mandrel and nosepiece sizes M5, M6, M8

Položka č. 69957.310.001
Priemer
Dĺžka
Značka Stanley
Weight (g) 1700
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 540 mm
Značka Stanley
Weight (g) 1700

Popis

Professional Lever Tool Setting capacity M10 steel and M8 stainless steel. Professional standard, heavy duty steel construction. Quick-change mandrel and nosepiece design. Quick-reverse spin arm for fast withdrawal from set inserts. Stroke adjustment with scale display. Adjustable mandrel protrusion. Supplied with mandrel and nosepiece sizes M5, M6, M8 & M10.

Čísla materiálu

Položka č. 69957.310.001
UBB 500729169069
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu PNT-310X
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.