text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

POP® PNT210X Ráčnový nástroj


Položka č. 69957.210.001
Dĺžka
Značka Stanley
Váha kusu (g) 3.17
Váha kusu (g) 1300
Info Capacity: M6 up to M12 nut & M5 up to M8 bolts
HS kód
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka 210 mm
Značka Stanley
Váha kusu (g) 3.17
Váha kusu (g) 1300
Info Capacity: M6 up to M12 nut & M5 up to M8 bolts
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 69957.210.001
UBB 500729168988
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu PNT210X
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.