text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsm clix m 8 konektor


Kanálová matice fischer FSM Clix M rychle a bezpečně spojuje trubkové spony v montážních lištách FLS spolu se závitovou tyčí. Kanálová matice FSM Clix M je bezpečně spojena pomocí otočení o 90°. fischer nabízí matici FSM Clix M ve velikostech M6, M8 a M10. Speciální kontaktní jazýček na matici FSM Clix M zajišťuje požadovaný přítlak prvku v kanálu FLS,

Položka č. 64166.080.001
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Typ závitu Metrické
Materiál Oceľ
Váha kusu (g) 25.62
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Typ závitu Metrické
Materiál Oceľ
Váha kusu (g) 25.62

Popis

Kanálová matice fischer FSM Clix M rychle a bezpečně spojuje trubkové spony v montážních lištách FLS spolu se závitovou tyčí. Kanálová matice FSM Clix M je bezpečně spojena pomocí otočení o 90°. fischer nabízí matici FSM Clix M ve velikostech M6, M8 a M10. Speciální kontaktní jazýček na matici FSM Clix M zajišťuje požadovaný přítlak prvku v kanálu FLS, aby bylo zajištěno bezpečné nastavení při montáži. Výrazné zuby v matici kanálu navíc umožňují přesné a bezpečné umístění v montážních lištách FLS a usnadňují proces montáže. Pozinkované zinkové provedení je vhodné pro instalaci v budovách. Certifikát požární ochrany poskytuje v případě kanálové matice dodatečnou bezpečnost.

Čísla materiálu

Položka č. 64166.080.001
EAN 4048962264937
UBB 500698920948
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 538651
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.