text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsm clix p 10 konektor


Kanálová matice fischer FSM Clix P rychle a snadno spojuje lišty mezi sebou a s podkladem pomocí konstrukčních prvků SV a MW v montážních lištách FLS. Kanálová matice FSM Clix P je bezpečně upevněna pomocí otočení o 90°. Kontaktní jazýček a výrazné zuby kanálové matice usnadňují montáž. fischer nabízí matici FSM Clix P ve velikostech M6, M8 a M10. Prove

Položka č. 64165.100.001
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Typ závitu Metrické
Materiál Oceľ
Veľkosť závitu (metrická) 10
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Typ závitu Metrické
Materiál Oceľ
Veľkosť závitu (metrická) 10

Popis

Kanálová matice fischer FSM Clix P rychle a snadno spojuje lišty mezi sebou a s podkladem pomocí konstrukčních prvků SV a MW v montážních lištách FLS. Kanálová matice FSM Clix P je bezpečně upevněna pomocí otočení o 90°. Kontaktní jazýček a výrazné zuby kanálové matice usnadňují montáž. fischer nabízí matici FSM Clix P ve velikostech M6, M8 a M10. Provedení s pozinkovaným zinkem je vhodné pro montáž do budov. Certifikát požární ochrany nabízí vyšší bezpečnost.

Čísla materiálu

Položka č. 64165.100.001
EAN 4048962264937
UBB 500698920781
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 538649
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.