text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs clix 8x30 skrutka s t-hlavou


Šroub fischer s hlavou ve tvaru T FHS Clix je upevňovací prvek pro bezpečné spojení trubkových spojek s montážním kanálovým systémem fischer FLS. Šroub s hlavou T FHS Clix je bezpečně spojen pomocí otočení o 90°. Šroub FHS Clix je k dispozici ve velikostech M8 a M10 a v délkách 30 až 100 mm. Speciální kontaktní jazýček na šroubu FHS Clix zajišťuje požad

Položka č. 64161.080.030
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality Iné
Dĺžka 30
Materiál Oceľ
Veľkosť závitu (metrická) 8
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality Iné
Dĺžka 30
Materiál Oceľ
Veľkosť závitu (metrická) 8
Vhodné pre montážnu lištu Áno
Šírka hlavy (mm) 8
Značka Fischer

Popis

Šroub fischer s hlavou ve tvaru T FHS Clix je upevňovací prvek pro bezpečné spojení trubkových spojek s montážním kanálovým systémem fischer FLS. Šroub s hlavou T FHS Clix je bezpečně spojen pomocí otočení o 90°. Šroub FHS Clix je k dispozici ve velikostech M8 a M10 a v délkách 30 až 100 mm. Speciální kontaktní jazýček na šroubu FHS Clix zajišťuje požadovaný přítlak upevňovacího prvku v kanálu FLS, aby bylo zajištěno bezpečné nastavení během montáže. Výrazné zuby v matici kanálu navíc umožňují přesné a bezpečné umístění v montážních kanálech FLS a usnadňují proces montáže. Pozinkované zinkové provedení je vhodné pro montáž do budov. Certifikát požární ochrany poskytuje v případě kanálové matice dodatečnou bezpečnost.

Čísla materiálu

Položka č. 64161.080.030
EAN 4048962265156
UBB 500698919635
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 538653
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.