Svorkové páky, zdvíhacie, vysoké
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
5W394759
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
Ganter Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 8 mm l1 63 mm l2 - mm internal thread
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5W394759
Dizajn
Rukoväť páky
Výška
45
Typ príslušenstva/komponentov
Rukoväť páky
Priemer
17.5
Dĺžka (mm)
63
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Rukoväť páky
Výška
45
Typ príslušenstva/komponentov
Rukoväť páky
Priemer
17.5
Dĺžka (mm)
63
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
8
S guľovým gombíkom
Nie
Metrické
Áno
Kónická
Áno
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Značka
Ganter
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5W394759
EAN
4045525151307
UBB
500582605431
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
300-63-M8-SW