Svorkové páky, zdvíhacie, vysoké
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
3S521464
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
Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 10 mm l1 78 mm l2 63 mm external thread GANTER
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3S521464
Dizajn
Rukoväť páky
Výška
54
Typ príslušenstva/komponentov
Rukoväť páky
Dĺžka závitu (mm)
63
Priemer
21
Dĺžka (mm)
78
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Rukoväť páky
Výška
54
Typ príslušenstva/komponentov
Rukoväť páky
Dĺžka závitu (mm)
63
Priemer
21
Dĺžka (mm)
78
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
10
S guľovým gombíkom
Nie
Metrické
Áno
Kónická
Áno
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Značka
Ganter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3S521464
EAN
4045525152724
UBB
500581878377
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
300-78-M10-63-SW