text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Ideal plate shears D08 length 230 mm ERDI


Special flat cutter head enables cutting in narrowest radius. For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Položka č. 3O981256
Dĺžka 230
Prevádzka Pravák
Max. hrúbka dosky (mm) 1.2
Priamy model Áno
Značka Erdi
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 230
Prevádzka Pravák
Max. hrúbka dosky (mm) 1.2
Priamy model Áno
Značka Erdi

Popis

Special flat cutter head enables cutting in narrowest radius. For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Čísla materiálu

Položka č. 3O981256
UBB 500719112624
UNSPSC 27111507
Číslo materiálu výrobcu D08
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.