Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Otvorené očkové kľúče
0P390007
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
Pätný kľúč Gedore Crow 46 x 50 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
0P390007
Dĺžka (mm)
396
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
50
Veľkosť kľúča malá (mm)
46
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
396
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
50
Veľkosť kľúča malá (mm)
46
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
31.5
Výška hlavy veľká (mm)
33.5
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy malá (mm)
74
Šírka hlavy veľká (mm)
79
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Áno
Značka
Gedore
Model
400
Type
Flare Nut Spanner
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Krúžok posunutý o 15° od hriadeľa, šesťhranná medzera posunutá o 30°, UD profil posunutý o 15°, veľkosti 8x10 až 12x14 mm so šesťhranom, pre aplikácie zahŕňajúce hydraulické/brzdové vedenia, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * neštandardizované, šesťhranný otvor posunutý o 30°, UD profil posunutý o 15°
Čísla materiálu
Položka č.
0P390007
EAN
4010886896884
UBB
500642419252
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
2297183