text.skipToContent text.skipToNavigation

Pätný kľúč Gedore 3114 16 mm


Vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, č. 3114 = dodávka bez tyče na hrot, č. DS 3114 = dodávka s tyčou na hrot 26 D, č. DS 3114 = dodávané s otočným čapom 26 D

Položka č. G2478.160.001
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 16
Veľkosť kľúča malá (mm) 16
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 16
Veľkosť kľúča malá (mm) 16
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 6
Šírka hlavy malá (mm) 33
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Model s pravouhlým kľúčom Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 170
Type Spanner

Popis

Vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, č. 3114 = dodávka bez tyče na hrot, č. DS 3114 = dodávka s tyčou na hrot 26 D, č. DS 3114 = dodávané s otočným čapom 26 D

Čísla materiálu

Položka č. G2478.160.001
EAN 4010886667699
UBB 240232981441
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6676920
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.