text.skipToContent text.skipToNavigation

Pätný kľúč Facom Crow 17 x 19

Položka č. 0I760663
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 162
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 162
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19
Veľkosť kľúča malá (mm) 17
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 12.6
Výška hlavy veľká (mm) 14.1
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 11/16 inch
Veľkosť kľúča veľká (palce) 3/4 palca
Šírka hlavy malá (mm) 22.3
Šírka hlavy veľká (mm) 24.6
Ráčnový model Nie
Otvorený model Áno
Značka Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Popis

Flare nut wrenches with web: the head is reinforced by toile allowing for powerful unlocking. Examples: brake hoses, injector nut. The toile also holds the wrench on the nut. Short handle for better handling. Metric sizes: 7 to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 0I760663
EAN 3148511021804
UBB 500638522432
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 43.17X19
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.