Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Otvorené očkové kľúče
8R174125
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
Pätný kľúč Facom 9/16 x 5/8
Pridať do katalógu
Položka č.
8R174125
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
197
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
15.875
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
197
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
15.875
Veľkosť kľúča malá (mm)
14.288
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
9/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
5/8 palca
Šírka hlavy malá (mm)
27.4
Šírka hlavy veľká (mm)
31.4
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Áno
Značka
Facom
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
8R174125
EAN
3148511017753
UBB
500638521442
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
42.9/16X5/8