text.skipToContent text.skipToNavigation

Pätný kľúč Facom 7 x 9

Položka č. 3F732030
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 124
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 9

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 124
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 9
Veľkosť kľúča malá (mm) 7
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 5
Výška hlavy veľká (mm) 6.6
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 1/4 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 3/8 palca
Šírka hlavy malá (mm) 15.6
Šírka hlavy veľká (mm) 18.3
Ráčnový model Nie
Otvorený model Áno
Značka Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Popis

Flare nut wrenches with web: the head is reinforced by toile allowing for powerful unlocking. Examples: brake hoses, injector nut. The toile also holds the wrench on the nut. Short handle for better handling. Metric sizes: 7 to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 3F732030
EAN 3148511021002
UBB 500638522689
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 43.7X9
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.