Otvorené očkové kľúče
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Otvorené očkové kľúče
1L339374
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
Pätný kľúč Facom 7/16 x 1/2
Pridať do katalógu
Položka č.
1L339374
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
175
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
12.7
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
175
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
12.7
Veľkosť kľúča malá (mm)
11.113
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
7/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1/2 palca
Šírka hlavy malá (mm)
21.4
Šírka hlavy veľká (mm)
25.4
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
6
Otvorený model
Áno
Značka
Facom
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
1L339374
EAN
3148511017708
UBB
500638521020
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
42.7/16X1/2