text.skipToContent text.skipToNavigation

Pätný kľúč Facom 5/16 x 3/8

Položka č. 5X912901
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 9.525

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 9.525
Veľkosť kľúča malá (mm) 7.938
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 5/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 3/8 palca
Šírka hlavy malá (mm) 17.9
Šírka hlavy veľká (mm) 19.4
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 6
Otvorený model Áno
Značka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Popis

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 5X912901
EAN 3148511017609
UBB 500638520865
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 42.5/16X3/8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.