text.skipToContent text.skipToNavigation

Pätný kľúč Facom 36 x 41 mm

Položka č. 6Z800204
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 320
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 41

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 320
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 41
Veľkosť kľúča malá (mm) 36
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 1 7/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 1 5/8 palca
Šírka hlavy malá (mm) 61
Šírka hlavy veľká (mm) 68
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Áno
Značka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Popis

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 6Z800204
EAN 3148511017500
UBB 500638520600
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 42.36X41
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.