text.skipToContent text.skipToNavigation

Pätný kľúč Facom 30 x 32 mm

Položka č. 0X935924
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 300
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 300
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32
Veľkosť kľúča malá (mm) 30
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 1 3/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 1 1/4 palca
Šírka hlavy malá (mm) 50.4
Šírka hlavy veľká (mm) 52.4
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Áno
Značka Facom
HS kód 82041100
Type Hinged Flare Nut Wrench

Popis

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 0X935924
EAN 3148511017302
UBB 500638520451
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 42.30X32
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.