Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Otvorené očkové kľúče
9P684122
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
Pätný kľúč Facom 3/4 x 7/8
Pridať do katalógu
Položka č.
9P684122
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
230
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
22.225
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
230
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
22.225
Veľkosť kľúča malá (mm)
19.05
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
3/4 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
7/8 palca
Šírka hlavy malá (mm)
33.4
Šírka hlavy veľká (mm)
38.4
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
6
Otvorený model
Áno
Značka
Facom
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
9P684122
EAN
3148511017852
UBB
500638520295
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
42.3/4X7/8