Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Otvorené očkové kľúče
3A412780
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
Pätný kľúč Facom 14 x 17 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
3A412780
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
197
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
17
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
197
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
17
Veľkosť kľúča malá (mm)
14
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
9/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
11/16 inch
Šírka hlavy malá (mm)
27.4
Šírka hlavy veľká (mm)
31.4
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Áno
Značka
Facom
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
3A412780
EAN
3148511016701
UBB
500638519065
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
42.14X17