Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Otvorené očkové kľúče
4I396077
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
Pätný kľúč Facom 12 x 14 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
4I396077
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
175
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
14
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
175
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
14
Veľkosť kľúča malá (mm)
12
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
1/2 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
9/16 palca
Šírka hlavy malá (mm)
21.4
Šírka hlavy veľká (mm)
25.4
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
6
Otvorený model
Áno
Značka
Facom
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
4I396077
EAN
3148511016602
UBB
500638518802
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
42.12X14