Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Otvorené očkové kľúče
4U372676
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
Pätný kľúč Facom 11 x 13
Pridať do katalógu
Položka č.
4U372676
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
143
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
143
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
13
Veľkosť kľúča malá (mm)
11
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
8.1
Výška hlavy veľká (mm)
9.5
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
7/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1/2 palca
Šírka hlavy malá (mm)
20
Šírka hlavy veľká (mm)
22.9
Ráčnový model
Nie
Otvorený model
Áno
Značka
Facom
Type
Straight Flare Nut Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Flare nut wrenches with web: the head is reinforced by toile allowing for powerful unlocking. Examples: brake hoses, injector nut. The toile also holds the wrench on the nut. Short handle for better handling. Metric sizes: 7 to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
4U372676
EAN
3148511021408
UBB
500638522010
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
43.11X13