text.skipToContent text.skipToNavigation

Pätný kľúč Facom 11/6 x 3/4

Položka č. 5P394748
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 215
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19.05

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 215
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 19.05
Veľkosť kľúča malá (mm) 17.463
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 11/16 inch
Veľkosť kľúča veľká (palce) 3/4 palca
Šírka hlavy malá (mm) 31.4
Šírka hlavy veľká (mm) 33.4
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 6
Otvorený model Áno
Značka Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Popis

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 5P394748
EAN 3148511017807
UBB 500638518497
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 42.11/16X3/4
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.