text.skipToContent text.skipToNavigation

Pásové brúsky Red Rooster RRG-3611 10 x 330 mm

Položka č. E2094.000.110
Dĺžka pásu/ pásky/ viazanky (mm) 330
Rýchlosť otáčania (1/min) 20000
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Prevádzkový tlak 6.3
Šírka pásu (mm) 10
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu 402

technické údaje

Dĺžka pásu/ pásky/ viazanky (mm) 330
Rýchlosť otáčania (1/min) 20000
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Prevádzkový tlak 6.3
Šírka pásu (mm) 10
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu 402
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 750
Type Belt Sander

Čísla materiálu

Položka č. E2094.000.110
EAN 8717981000371
UBB 500504318113
UNSPSC 27112708
Číslo materiálu výrobcu RRG-3611
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.